Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
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
Matice
Nízke matice
51166
51166.200.150
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
Šesťhranná matica nízka, ľavý závit MF DIN 439 2 Nerezoceľ A2 035 M20X1,50 (LH)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
035
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Ľavý (LH)
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Trieda
035
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Ľavý (LH)
Závit
Metrický jemný závit
Info
levý závit
Rozmery
d-D
M20
m
10
P
1.5
s
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
DIN
439-2
NEN
2334-B
ISO
8675
Čísla materiálu
Položka č.
51166.200.150
EAN
8715492274250
UBB
951355082409
UNSPSC
31161727