text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka, ľavý závit MF DIN 439 2 Nerezoceľ A2 035 M16X1,50 (LH)


Položka č.
Priemer
Trieda 035
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Ľavý (LH)
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Trieda 035
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Ľavý (LH)
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M16
m 8
P 1.5
s 24

Normy

DIN 439-2
NEN 2334-B
NF E25-453
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M

Čísla materiálu

Položka č. 51166.160.150
EAN 8715492274243
UBB 951355082326
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.