Nízke matice
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
Nízke matice
11382
11382.050.001
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
Šesťhranná matica nízka, ľavý závit DIN 439 2 Oceľ Pozinkované 04 M5 (LH)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
levý závit
Rozmery
d-D
M5
m
2.7
P
0.8
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2334-B
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-405-1
DIN
439-2
Čísla materiálu
Položka č.
11382.050.001
EAN
8715492571540
UBB
950355820891
UNSPSC
31161727