text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka, ľavý závit DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M27X2,00 (LH)

technické údaje

Priemer M27
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M27
m 13.5
P 2
s 41

Normy

ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2
NF E25-453

Čísla materiálu

Položka č. 11074.270.200
EAN 8715492569370
UBB 950355716602
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.