text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica MF sústružená, ľavý závit DIN 934 Ľahko obrobiteľná oceľ Nelegovaná |6| M45X3,00 (LH)

Položka č.
Priemer
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

technické údaje

Priemer M45
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M45
m 36
P 3
s 70

Normy

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Čísla materiálu

Položka č. 11007.450.300
EAN 8715492567758
UBB 950355712494
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.