text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica MF sústružená, ľavý závit DIN 934 Ľahko obrobiteľná oceľ Nelegovaná |6| M33X2,00 (LH)

Položka č.
Priemer
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

technické údaje

Priemer M33
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M33
m 26
P 2
s 50

Normy

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Čísla materiálu

Položka č. 11007.330.200
EAN 8715492567673
UBB 950355712072
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.