text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica MF sústružená, ľavý závit DIN 934 Ľahko obrobiteľná oceľ Nelegovaná |6| M36X1,50 (≠DIN) (LH)

Položka č.
Priemer
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

technické údaje

Priemer M36
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M36
m 29
P 1.5
s 55

Normy

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Čísla materiálu

Položka č. 11007.360.150
EAN 8715492567697
UBB 950355712155
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.