text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica MF, ľavý závit DIN 934 Oceľ Nelegovaná |8| levý závit M48X3,00 (LH)

Položka č.
Priemer
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

technické údaje

Priemer M48
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M48
m 38
P 3
s 75

Normy

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Čísla materiálu

Položka č. 01130.480.300
EAN 8715492024497
UBB 950355737087
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.