Šesťhranné matice
Všetky kategórie
Brands
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
Matice
Šesťhranné matice
22440
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
Šesťhranná matica ISO ISO 4032 Oceľ (AD-W7) Nelegovaná 5-2 pre tlakové nádoby
Previous
Next
Položka č.
Značka
FABORY
Trieda
5-2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
(AD-W7)
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
FABORY
Trieda
5-2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
(AD-W7)
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.pre tlakové nádoby
Normy
ISO
4032