text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica iso 4035 ISO 4035 Oceľ Zinkované ponorením 04 ISO metrický M30


Položka č.
Priemer
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M30
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem.
  • Závit matic je řezán PO zinkování a odpovídá toleranci 6H.
  • Nenatřený závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.ISO metrický

Rozmery

d-D M30
m (max.) 15
P 3.5
s 46

Normy

ISO 4035

Čísla materiálu

Položka č. 01587.300.001
EAN 8715494514248
UBB 500621921203
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.