Nedtrain Oud
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
Šesťhranné matice
01500
01500.390.001
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
Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Zinkované ponorením |8| M39
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
|8|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 3
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M39
Trieda
|8|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Info
ISO metrické žiarovo pozinkované matice sú vyrábané s tolerančnou triedou závitu 6H a spájajú sa s vonkajšími závitovými časťami (skrutky, závitové tyče), ktoré sú ISO metrické žiarovo pozinkované s triedou tolerancioe závitu 6az pred povrchovou úpravou.
Závit matice je vyrezaný po pozinkovaní a závit teda nemá povrchovú úpravu. Odolnosť voči korózii týmto nie je ovplyvnená ani znevýhodnená, keďže závit bude chránený zinkovou vrstvou susedných častí.ISO metrický
Rozmery
d-D
M39
m
31
P
4
s
60
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Čísla materiálu
Položka č.
01500.390.001
EAN
8715492413192
UBB
950355306826
UNSPSC
31161727