Nedtrain Oud
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
Matice
Šesťhranné matice
55089
55089.160.001
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
Šesťhranná matica DIN 934 Nerezoceľ A5 (1.4571) M16
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A5 (1.4571)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Stabilized stainless steel 1.4571 is essentially a standard A4 stainless steel type with titanium.
The addition of titanium is made to reduce the risk of intergranular corrosion (IC) after welding.
1.4571 is mainly applied in inaccessible constructions and constructions with moderate exposure to chloride and sulfur dioxide.
Due to its titanium content it is not high-gloss polishable.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A5 (1.4571)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Stabilized stainless steel 1.4571 is essentially a standard A4 stainless steel type with titanium.
The addition of titanium is made to reduce the risk of intergranular corrosion (IC) after welding.
1.4571 is mainly applied in inaccessible constructions and constructions with moderate exposure to chloride and sulfur dioxide.
Due to its titanium content it is not high-gloss polishable.
Rozmery
d-D
M16
m
13
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Čísla materiálu
Položka č.
55089.160.001
EAN
8715494473262
UBB
500616630223
UNSPSC
31161727
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní