text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Oceľ ASTM A194M Nelegovaná Gr.4

Položka č.
Značka FABORY
Trieda Gr.4
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A194M
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

technické údaje

Značka FABORY
Trieda Gr.4
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A194M
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
    • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.

Normy

ASTM A194M

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.