ACHAT MECANIQUE GENERALE
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
Korunkové matice
12020
12020.300.200
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
Šesťhranná korunková matica s drážkou MF DIN 935-1 Oceľ Nelegovaná 4 M30X2,00
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
4
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M30
Trieda
4
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
Rozmery
d-D
M30
m
33
n
7
Počet drážok
6
P
2
s
46
Závlačka DIN 94
6.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
729
DIN
935-1
Čísla materiálu
Položka č.
12020.300.200
EAN
8715492575821
UBB
950355107182
UNSPSC
31161707