text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná korunková matica s drážkou DIN 935-1 Oceľ Pozinkované 8 M16


Položka č.
Priemer
Značka FABORY
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Značka FABORY
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
  • Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.

Rozmery

d-D M16
m 19
n 4.5
Počet drážok 6
P 2
s 24
Závlačka DIN 94 4

Normy

NEN 729
DIN 935-1

Čísla materiálu

Položka č. 12036.160.001
EAN 8717077216457
UBB 500648189875
UNSPSC 31161707

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.