Objednávka - 04.06.2015
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
Korunkové matice
12010
12010.080.001
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
Šesťhranná korunková matica s drážkou DIN 935-1 Oceľ Pozinkované 4 M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
5
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Trieda
5
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Drážkované a korunkové matice jsou do rozměru M12 (včetně) třídy 5, nad rozměr M12 třídy 4.
Do rozměru M39 (včetně) jsou drážkované a korunové matice vybaveny 6 výřezy, nad M39 8 výřezy.
Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
Rozmery
d-D
M8
m
9.5
n
2.5
Počet drážok
6
P
1.25
s
13
Závlačka DIN 94
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
935-1
NEN
729
Čísla materiálu
Položka č.
12010.080.001
EAN
8715492575555
UBB
950355827334
UNSPSC
31161707