Metric Slotted
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
Korunkové matice
12000
12000.390.001
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
Šesťhranná korunková matica s drážkou DIN 935-1 Oceľ Nelegovaná 4 M39
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
4
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 4
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M39
Trieda
4
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Drážkované a korunkové matice jsou do rozměru M12 (včetně) třídy 5, nad rozměr M12 třídy 4.
Do rozměru M39 (včetně) jsou drážkované a korunové matice vybaveny 6 výřezy, nad M39 8 výřezy.
Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
Rozmery
d-D
M39
m
40
n
7
Počet drážok
6
P
4
s
60
Závlačka DIN 94
6.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
729
DIN
935-1
Čísla materiálu
Položka č.
12000.390.001
EAN
8715492575463
UBB
950355105103
UNSPSC
31161707