text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná korunková matica s drážkou DIN 935-1 Oceľ Nelegovaná 4 M24


Položka č.
Priemer
Trieda 4
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M24
Trieda 4
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Drážkované a korunkové matice jsou do rozměru M12 (včetně) třídy 5, nad rozměr M12 třídy 4.
  • Do rozměru M39 (včetně) jsou drážkované a korunové matice vybaveny 6 výřezy, nad M39 8 výřezy.
    • Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
    • Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.

Rozmery

d-D M24
m 27
n 5.5
Počet drážok 6
P 3
s 36
Závlačka DIN 94 5

Normy

NEN 729
DIN 935-1

Čísla materiálu

Položka č. 12000.240.001
EAN 8715492575418
UBB 950355104601
UNSPSC 31161707

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.