DIN 935
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
Korunkové matice
55220
55220.270.001
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
Šesťhranná korunková matica s drážkou DIN 935-1 Nerezoceľ A4 M27
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M27
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
Rozmery
d-D
M27
m
30
n
5.5
Počet drážok
6
P
3
s
41
Závlačka DIN 94
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
729
DIN
935-1
Čísla materiálu
Položka č.
55220.270.001
EAN
8715492337665
UBB
950355798790
UNSPSC
31161707