text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná klobúčiková matica vysoká s navařenou čepičkou DIN ≈1587 Oceľ Pochrómované |6| M8

technické údaje

Priemer M8
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pochrómované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M8
dk (max.) 12.5
h 15
m (max.) 6.5
P 1.25
s 13
Hrúbka steny t 13

Normy

DIN ≈1587

Čísla materiálu

Položka č. 16300.080.001
EAN 8715492590886
UBB 950355166246
UNSPSC 31161705

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.