text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná klobúčiková matica vysoká s navařenou čepičkou DIN ≈1587 Oceľ Pochrómované |6| M6

technické údaje

Priemer M6
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pochrómované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M6
dk (max.) 9.5
h 12
m (max.) 5
P 1
s 10
Hrúbka steny t 10

Normy

DIN ≈1587

Čísla materiálu

Položka č. 16300.060.001
EAN 8715492590879
UBB 950355166162
UNSPSC 31161705

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.