text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná klobúčiková matica vysoká s navařenou čepičkou DIN ≈1587 Oceľ Pochrómované |6| M5

technické údaje

Priemer M5
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pochrómované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M5
dk (max.) 7.5
h 10
m (max.) 4
P 0.8
s 8
Hrúbka steny t 8

Normy

DIN ≈1587

Čísla materiálu

Položka č. 16300.050.001
EAN 8715492590862
UBB 950355166089
UNSPSC 31161705

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.