text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná klobúčiková matica vysoká s navařenou čepičkou DIN ≈1587 Oceľ Pochrómované |6| M4

technické údaje

Priemer M4
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pochrómované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M4
dk (max.) 6.5
h 6.5
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7
Hrúbka steny t 4

Normy

DIN ≈1587

Čísla materiálu

Položka č. 16300.040.001
EAN 8715492590855
UBB 950355165909
UNSPSC 31161705

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.