text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná klobúčiková matica vysoká s navařenou čepičkou DIN ≈1587 Oceľ Pochrómované |6| M3

technické údaje

Priemer M3
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pochrómované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M3
dk (max.) 5
h 6.5
m (max.) 2.5
P 0.5
s 5.5
Hrúbka steny t 3

Normy

DIN ≈1587

Čísla materiálu

Položka č. 16300.030.001
EAN 8715492590848
UBB 951355100631
UNSPSC 31161705

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.