text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná klobúčiková matica vysoká s navařenou čepičkou DIN ≈1587 Oceľ Pochrómované |6| M20

technické údaje

Priemer M20
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pochrómované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M20
dk (max.) 28
h 34
m (max.) 16
P 2.5
s 30
Hrúbka steny t 31

Normy

DIN ≈1587

Čísla materiálu

Položka č. 16300.200.001
EAN 8715492590923
UBB 950355166659
UNSPSC 31161705

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.