text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná klobúčiková matica vysoká s navařenou čepičkou DIN ≈1587 Oceľ Pochrómované |6| M16

technické údaje

Priemer M16
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pochrómované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M16
dk (max.) 23
h 28
m (max.) 13
P 2
s 24
Hrúbka steny t 26

Normy

DIN ≈1587

Čísla materiálu

Položka č. 16300.160.001
EAN 8715492590916
UBB 950355166576
UNSPSC 31161705

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.