text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná klobúčiková matica vysoká s navařenou čepičkou DIN ≈1587 Oceľ Pochrómované |6| M12

technické údaje

Priemer M12
Trieda |6|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pochrómované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M12
dk (max.) 18
h 22
m (max.) 10
P 1.75
s 18
Hrúbka steny t 19

Normy

DIN ≈1587

Čísla materiálu

Položka č. 16300.120.001
EAN 8715492590909
UBB 950355166402
UNSPSC 31161705

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.