Uzatvorené matice
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
Uzatvorené matice
16300
16300.100.001
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
Šesťhranná klobúčiková matica vysoká s navařenou čepičkou DIN ≈1587 Oceľ Pochrómované |6| M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
|6|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pochrómované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Trieda
|6|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pochrómované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M10
dk (max.)
16
h
18
m (max.)
8
P
1.5
s
16
Hrúbka steny t
15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈1587
Čísla materiálu
Položka č.
16300.100.001
EAN
8715492590893
UBB
950355166329
UNSPSC
31161705