MAVE B.V.
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
Matice
Uzatvorené matice
56250
56250.080.001
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
Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
FABORY
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Značka
FABORY
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
dk (max.)
12.5
h
15
m (max.)
6.5
P
1.25
s
13
Hrúbka steny t
11
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1618
DIN
1587
Čísla materiálu
Položka č.
56250.080.001
EAN
8715492861382
UBB
950355240249
UNSPSC
31161705