text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M4


Položka č.
Priemer
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M4
dk (max.) 6.5
h 8
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7
Hrúbka steny t 5.5

Normy

DIN 1587
NEN 1618

Čísla materiálu

Položka č. 56250.040.001
EAN 8715492861351
UBB 950355239928
UNSPSC 31161705

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.