Nedtrain Oud
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
Uzatvorené matice
16510
16510.060.001
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
Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Oceľ Pozinkované 6 M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Trieda
6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
dk (max.)
9.5
h
12
m (max.)
5
P
1
s
10
Hrúbka steny t
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1618
DIN
1587
Čísla materiálu
Položka č.
16510.060.001
EAN
8715492591449
UBB
950355173093
UNSPSC
31161705