Nedtrain Oud
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
Uzatvorené matice
16510
16510.180.001
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
Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Oceľ Pozinkované 6 M18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M18
Trieda
6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M18
dk (max.)
26
h
32
m (max.)
15
P
2.5
s
27
Hrúbka steny t
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
1587
NEN
1618
Čísla materiálu
Položka č.
16510.180.001
EAN
8715492591517
UBB
950355173747
UNSPSC
31161705