QUGAR bvba - 8797422059662
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
Uzatvorené matice
55400
55400.120.001
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
Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Nerezoceľ A4 50 M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M12
dk (max.)
18
h
22
m (max.)
10
P
1.75
s
19
Hrúbka steny t
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1618
DIN
1587
Čísla materiálu
Položka č.
55400.120.001
EAN
8715492344342
UBB
950355560422
UNSPSC
31161705