Nedtrain Oud
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
Uzatvorené matice
51400
51400.040.001
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
Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Nerezoceľ A1 50 M4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
V závislosti na dostupnosti lze dodat A1 i A2.
Rozmery
d-D
M4
dk (max.)
6.5
h
8
m (max.)
3.2
P
0.7
s
7
Hrúbka steny t
5.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
1587
NEN
1618
Čísla materiálu
Položka č.
51400.040.001
EAN
8715492285751
UBB
950355225729
UNSPSC
31161705