My Favorites
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
Uzatvorené matice
51400
51400.180.001
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
Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Nerezoceľ A1 50 M18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M18
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
V závislosti na dostupnosti lze dodat A1 i A2.
Rozmery
d-D
M18
dk (max.)
26
h
32
m (max.)
15
P
2.5
s
27
Hrúbka steny t
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1618
DIN
1587
Čísla materiálu
Položka č.
51400.180.001
EAN
8715492285843
UBB
950355584109
UNSPSC
31161705