text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Mosadz CU2/CU3 Poniklované M3 (≠DIN)


Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Poniklované
Závit Metrický závit
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M3
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Poniklované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M3
dk (max.) 5
h 6.5
m (max.) 2.5
P 0.5
s 5.5
Hrúbka steny t 4.5

Normy

DIN 1587
NEN 1618

Čísla materiálu

Položka č. 47360.030.001
EAN 8715492844132
UBB 950355205192
UNSPSC 31161705

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.