Uzatvorené matice
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
Uzatvorené matice
47340
47340.200.001
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
Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Mosadz CU2/CU3 M20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M20
dk (max.)
28
h
34
m (max.)
16
P
2.5
s
30
Hrúbka steny t
26
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
1587
NEN
1618
Čísla materiálu
Položka č.
47340.200.001
EAN
8715492844101
UBB
950355204773
UNSPSC
31161705