Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
55250
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço inoxidável (Inox) A4
Previous
Next
Referência
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
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
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Padrões
ASME
B18.3.6M
DIN
914
ISO
4027
BS
4168-3
NEN
2342
NF
E27-181