text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet grinding system NTS 255 250 x 50 x 30 (200 x 30 x 30) mm 200 W 90 min-¹ HOLZKRAFT


Referência 1Q616638
Largura 400
Altura 490
Consumo de energia (W) 200
Frequência (Hz) 50 - 50
Comprimento 440
Tensão 230 - 240
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 90 - 90
Embalado por 1

Especificações

Largura 400
Altura 490
Consumo de energia (W) 200
Frequência (Hz) 50 - 50
Comprimento 440
Tensão 230 - 240
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 90 - 90
Diâmetro máx. da pedra de amolar (mm) 250
Marca HOLZKRAFT
Type 5750255

Números do artigo

Referência 1Q616638
EAN 4036351228349
UBB 500581174462
UNSPSC 27112704
Artigo do fabricante nr 8000788384
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.