text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet grinding system NTS 200 200 x 40 x 30 (220 x 30 x30) mm 120 W 120 min-¹ HOLZKRAFT


Referência 6Z616070
Largura 285
Altura 275
Consumo de energia (W) 120
Frequência (Hz) 50 - 50
Comprimento 348
Tensão 230 - 240
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 120 - 120
Embalado por 1

Especificações

Largura 285
Altura 275
Consumo de energia (W) 120
Frequência (Hz) 50 - 50
Comprimento 348
Tensão 230 - 240
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 120 - 120
Diâmetro máx. da pedra de amolar (mm) 200
Marca HOLZKRAFT
Type 5750200

Números do artigo

Referência 6Z616070
EAN 4036351228332
UBB 500582996996
UNSPSC 27112704
Artigo do fabricante nr 8000788383
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.