text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i/6 Jogo de chaves de fenda/Phillips em rack 6 peças


160 i/6 Rack Jogo de chaves de fendas Kraftform Plus Série 100 + Rack, 6 peças 2x 162 i PH VDE Chave de fendas isolada para parafusos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 160 i VDE Chave de fendas isolada para parafusos com ranhuras: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmConjunto de chaves de fendas de 6 peças com chaves de fendas iso

Referência 3J129536
Isolado Sim
Embalagem Box
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Embalagem Box
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 4
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 6
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca WERA
Model 160 I/6

Descrição

160 i/6 Rack Jogo de chaves de fendas Kraftform Plus Série 100 + Rack, 6 peças 2x 162 i PH VDE Chave de fendas isolada para parafusos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 160 i VDE Chave de fendas isolada para parafusos com ranhuras: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmConjunto de chaves de fendas de 6 peças com chaves de fendas isoladas, testadas individualmente, de acordo com a norma IEC 60900. Teste individual num banho de água a 10.000 volts, de modo a garantir um trabalho seguro com a tensão permitida de 1.000 volts. Punho Kraftform Plus para um trabalho agradável e ergonómico que torna as bolhas e calosidades uma coisa do passado. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. Ponta parcialmente a laser: a ponta fixa-se literalmente na cabeça do parafuso e evita qualquer deslizamento. ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o perfil e o tamanho. A função anti-rolamento evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Inclui um suporte para arrumação.

Números do artigo

Referência 3J129536
EAN 4013288027887
UBB 500643272031
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006145001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.