text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jogo de catraca combinada aberta 6000 Joker 8 Imperial Set 1 Set 5/16“- 3/4” 8 peças


Conjunto 6000 Joker 8 Imperial 1 Conjunto de chaves combinadas de catraca, Imperial, 8 peças 8x 6000 Joker Chaves combinadas de catraca, Imperial: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 5/8",x212 mm, 11/16",x235 mm, 3/4",x246 mmConjunto de chaves combinadas de catraca de alta qualidade da Wera: tudo o que uma chave tem

Referência 81955.001.010
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 8
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 8
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Número de chaves de catraca reversíveis 8
Marca WERA
Model 6000 Joker

Descrição

Conjunto 6000 Joker 8 Imperial 1 Conjunto de chaves combinadas de catraca, Imperial, 8 peças 8x 6000 Joker Chaves combinadas de catraca, Imperial: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 5/8",x212 mm, 11/16",x235 mm, 3/4",x246 mmConjunto de chaves combinadas de catraca de alta qualidade da Wera: tudo o que uma chave tem de fazer. E muito mais. Mais rápida, melhor, com estilo. Sim, um verdadeiro Joker. A nova geração de chaves de catraca combinadas. Conjunto de 8 peças com tamanhos imperiais numa bolsa robusta. Adequada para cabeças de parafusos hexagonais ou porcas. Inclui uma função de retenção, graças à placa metálica na mandíbula, que reduz o risco de queda de porcas e parafusos. A placa de metal substituível na mandíbula fixa as porcas e os parafusos com os seus dentes extra duros e limita o perigo de deslizamento. O batente de limite integrado evita qualquer deslizamento à volta da cabeça do parafuso e permite a aplicação de um binário mais elevado. A geometria de duplo hexágono permite uma ligação positiva com porcas ou parafusos e reduz o risco de deslizamento. Um ângulo de retorno de apenas 30° na extremidade aberta evita qualquer inversão demorada da chave durante os trabalhos de fixação. O mecanismo de catraca na extremidade do anel, com um mecanismo excecional de dentes finos - 80 dentes no total - permite flexibilidade mesmo em espaços de trabalho muito reduzidos. A geometria especialmente forjada permite uma elevada transferência de binário e resistência. Fabricado em aço cromomolibdénio de alto desempenho com um revestimento de níquel-cromo para uma elevada proteção contra a corrosão. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 81955.001.010
EAN 4013288167514
UBB 500619994592
UNSPSC 27111729
Artigo do fabricante nr 05020012001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.