Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicate ajustável
3V165570
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
Alicate de pontas duplas Facom com abertura de mordente de 38 mm 300 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3V165570
Isolado
Não
Proteção da superfície
Lacado
Peso
560
Comprimento
300
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Dobradiça
Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Não
Proteção da superfície
Lacado
Peso
560
Comprimento
300
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Dobradiça
Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm)
40
Abertura máxima das bochechas (mm)
43
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
38
Design do punho
1 componente
Número de regulações
7
Cobertura do punho
Lacado
Altura da cabeça (mm)
66
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3V165570
EAN
3148511788660
UBB
500637418004
UNSPSC
27112101
Artigo do fabricante nr
484A.30