text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wobble 8794 C C- 52MM


8794 C Extensão oscilante Zyklop, 1/2",, 1/2", x 52 mmExtensão oscilante para Wera Zyklop. Com ângulo de rotação de 15° em todas as direcções. Isto garante um trabalho rápido e preciso em espaços de instalação ocultos e apertados.

Referência 81070.000.052
Comprimento (mm) 52
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 52
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 52
Código pautal 8466103800
Type Zyklop Wobble Extension

Descrição

8794 C Extensão oscilante Zyklop, 1/2",, 1/2", x 52 mmExtensão oscilante para Wera Zyklop. Com ângulo de rotação de 15° em todas as direcções. Isto garante um trabalho rápido e preciso em espaços de instalação ocultos e apertados.

Números do artigo

Referência 81070.000.052
EAN 4013288121448
UBB 500511989229
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003639001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.