text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Wera Wobble 8794 B B- 76mm


Wobble extension for Wera Zyklop. With pivoting angle of 15° in all directions. This guarantees fast and precise work in hidden and tight installation spaces.

Referência 81040.000.076
Comprimento (mm) 76
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.5
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 76
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.5
Testado por VDE Não
Marca Wera

Descrição

Wobble extension for Wera Zyklop. With pivoting angle of 15° in all directions. This guarantees fast and precise work in hidden and tight installation spaces.

Números do artigo

Referência 81040.000.076
EAN 4013288121295
UBB 500511984279
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003584001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.