Chaves de parafusos eletrónicas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves de parafusos eletrónicas
5P690743
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
Wera VDE 62 iS Chave de fenda Phillips PH1 154mm Lâmina
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5P690743
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
PlusMinus
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
1
Comprimento total (mm)
154
Antimagnético
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
154
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
PlusMinus
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
1
Comprimento total (mm)
154
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Tipo de eixo
Redondo
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm)
9
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Não
Testado por VDE
Sim
Marca
WERA
Model
62 iS
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5P690743
EAN
4013288163936
UBB
500643553299
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05003442001