text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Wera Torx bit 867/1 TX 8 x 25mm


867/1 Brocas TORX®, TX 8 x 25 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81563.066.495
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 8
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 4.6
Código pautal
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Descrição

867/1 Brocas TORX®, TX 8 x 25 mmBrocas premium para parafusos de encaixe TORX®. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81563.066.495
EAN 4013288030436
UBB 500504719088
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066495001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.