text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SUPORTE PONTEIR VDE60I/62I/65I/8

Referência 81618.003.471
Embalagem Bag
Comprimento do veio (mm) 154
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0

Especificações

Embalagem Bag
Comprimento do veio (mm) 154
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 5
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 18
Número de bits PH (cruzeta) 4
Número de bits PZ (cruzeta) 4
Número de bits ranhura 4
Número de bits total 17
Com suporte magnético Não
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Com roquete de bits Não
Com punho Sim
Marca WERA
Model Kraftform Kompakt VDE

Números do artigo

Referência 81618.003.471
EAN 4013288106599
UBB 500505792399
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05003471001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.