text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset KK 10 KOMPAKT 10 10DLG 10 unidades


Kraftform Kompakt 10, 10 peças 1x 813 R Aparafusadora com bucha de aperto rápido Rapidaptor: 1/4", x 90 mm 2x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 TZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm 2x 800/1 TZ bits: 0,5x4x25 mm, 1x5,5x25 mm9 brocas Wera resistentes e viscosas para utilização universal

Referência 81618.056.653
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 3
Número de bits ranhura 2
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 3
Número de bits ranhura 2
Número de bits total 9
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Model Kraftform Kompakt

Descrição

Kraftform Kompakt 10, 10 peças 1x 813 R Aparafusadora com bucha de aperto rápido Rapidaptor: 1/4", x 90 mm 2x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 TZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm 2x 800/1 TZ bits: 0,5x4x25 mm, 1x5,5x25 mm9 brocas Wera resistentes e viscosas para utilização universal. Design de torção para combater o desgaste prematuro. 1 suporte 813 R Kraftform com mandril de aperto rápido Rapidaptor, multi-componente para altas velocidades de trabalho e aparafusamento particularmente ergonómico.

Números do artigo

Referência 81618.056.653
EAN 4013288041647
UBB 500501365760
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05056653001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.