text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8767 B VDE HF TX 27X55.0


8767 B VDE HF TORX® Tomada de ponta Zyklop, isolada, com função de retenção, 3/8", acionamento, TX 27 x 55 mmVDE Tomada de ponta ?", com função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perda de parafuso ao alimentar o componente. Com maior segurança devido ao núcleo de isolamento amarelo, que se torna visível em

Referência 3V238598
Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 27
Comprimento total (mm) 55
Tamanho (TX) 27
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 27
Comprimento total (mm) 55
Tamanho (TX) 27
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 9
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Não
Pega de material Outro
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 90
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Sim
Model 8767 B VDE HF TORX

Descrição

8767 B VDE HF TORX® Tomada de ponta Zyklop, isolada, com função de retenção, 3/8", acionamento, TX 27 x 55 mmVDE Tomada de ponta ?", com função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perda de parafuso ao alimentar o componente. Com maior segurança devido ao núcleo de isolamento amarelo, que se torna visível em caso de danos na camada de isolamento VDE vermelha exterior. Ferramenta testada individualmente de acordo com a norma IEC 60900 a 10.000 V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000 V.

Números do artigo

Referência 3V238598
EAN 4013288210197
UBB 500713717725
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004922001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.